Referenzen
Gutekunst:2.00X12.80X64.00D
Rubix:65892
Hersteller:D-252A-07




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 64 mm |
Produktdetails : 2.00X12.80X64.00D Druckfeder D-252A-07
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,51 mm, Steigung der Feder (s):4,769 mm, Federrate(R):5,979 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):33,2 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):30,8 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):184,1 N, Toleranz Fn (Fntol):11,76 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):35,3 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,24 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):171,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,57 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,51 mm, Steigung der Feder (s):4,769 mm, Federrate(R):5,979 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):33,2 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):30,8 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):184,1 N, Toleranz Fn (Fntol):11,76 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):35,3 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,24 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):171,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,57 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 64 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std