Referenzen
Gutekunst:0.90X6.00X19.50D
Rubix:65031
Hersteller:D-144




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 19,5 mm |
Produktdetails : 0.90X6.00X19.50D Druckfeder D-144
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,6 mm, Steigung der Feder (s):2,325 mm, Federrate(R):3,868 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,75 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):37,71 N, Toleranz Fn (Fntol):2,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,32 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):35,39 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,85 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,6 mm, Steigung der Feder (s):2,325 mm, Federrate(R):3,868 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,75 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):37,71 N, Toleranz Fn (Fntol):2,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,32 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):35,39 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,85 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 19,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std