Referenzen
Gutekunst:2.00X11.00X50.00D
Rubix:113147
Hersteller:D-257E-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 50 mm |
Produktdetails : 2.00X11.00X50.00D Druckfeder D-257E-10
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,08 mm, Steigung der Feder (s):4,571 mm, Federrate(R):11,663 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):28,05 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,95 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):256 N, Toleranz Fn (Fntol):16,43 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,97 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):238,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):16,16 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,08 mm, Steigung der Feder (s):4,571 mm, Federrate(R):11,663 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):28,05 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,95 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):256 N, Toleranz Fn (Fntol):16,43 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,97 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):238,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):16,16 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std