Referenzen
Gutekunst:4.00X26.00X125.00D
Rubix:148443
Hersteller:D-329B-05




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 125 mm |
Produktdetails : 4.00X26.00X125.00D Druckfeder D-329B-05
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,32 mm, Steigung der Feder (s):10,083 mm, Federrate(R):12,365 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):61,84 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):63,16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):781 N, Toleranz Fn (Fntol):40,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):65,76 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):25,63 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):732,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):39,68 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,32 mm, Steigung der Feder (s):10,083 mm, Federrate(R):12,365 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):61,84 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):63,16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):781 N, Toleranz Fn (Fntol):40,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):65,76 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):25,63 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):732,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):39,68 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 111 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen