Referenzen
Gutekunst:1.20X9.80X46.70D-VA
Rubix:65449
Hersteller:VD-180Q-03




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 46,7 mm |
Produktdetails : 1.20X9.80X46.70D-VA Druckfeder VD-180Q-03-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,18 mm, Steigung der Feder (s):5,353 mm, Federrate(R):2,268 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,64 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,06 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):72,712 N, Toleranz Fn (Fntol):3,78 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,23 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,37 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):62,302 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,7 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,18 mm, Steigung der Feder (s):5,353 mm, Federrate(R):2,268 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,64 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,06 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):72,712 N, Toleranz Fn (Fntol):3,78 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,23 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,37 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):62,302 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,7 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 46,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std