Referenzen
Gutekunst:3.20X24.00X32.00D
Rubix:66328
Hersteller:D-303A-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 27,2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 32 mm |
Produktdetails : 3.20X24.00X32.00D Druckfeder D-303A-10
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,74 mm, Steigung der Feder (s):11,52 mm, Federrate(R):30,91 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):498,2 N, Toleranz Fn (Fntol):30,22 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,62 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,02 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):475,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):29,87 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,74 mm, Steigung der Feder (s):11,52 mm, Federrate(R):30,91 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):498,2 N, Toleranz Fn (Fntol):30,22 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,62 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,02 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):475,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):29,87 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std