Referenzen
Gutekunst:1.20X7.30X29.40D-VA
Rubix:131141
Hersteller:VD-180T




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 29,4 mm |
Produktdetails : 1.20X7.30X29.40D-VA Druckfeder VD-180T-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,89 mm, Steigung der Feder (s):2,968 mm, Federrate(R):4,91 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,57 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,83 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):67,905 N, Toleranz Fn (Fntol):5,38 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,72 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):63,535 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,32 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,89 mm, Steigung der Feder (s):2,968 mm, Federrate(R):4,91 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,57 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,83 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):67,905 N, Toleranz Fn (Fntol):5,38 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,72 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):63,535 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,32 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 29,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen