0.70X4.30X29.50D-VA Druckfeder VD-117D-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.70X4.30X29.50D-VA
Rubix:64842
Hersteller:VD-117D
0.70X4.30X29.50D-VA Druckfeder VD-117D-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser5 mm
Durchmesser des Drahtes0,7 mm
Länge29,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.70X4.30X29.50D-VA Druckfeder VD-117D-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,94 mm, Steigung der Feder (s):1,858 mm, Federrate(R):1,705 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,55 mm, Knicklänge(Lk):20,9 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):26,513 N, Toleranz Fn (Fntol):2 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,8 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,92 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):25,064 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,98 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,94 mm, Steigung der Feder (s):1,858 mm, Federrate(R):1,705 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,55 mm, Knicklänge(Lk):20,9 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):26,513 N, Toleranz Fn (Fntol):2 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,8 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,92 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):25,064 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,98 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser5 mm
Durchmesser des Drahtes0,7 mm
Länge29,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,93 exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,93 exkl. MwSt. / Stück
2
9,11 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,69 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,21 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,62 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,60 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,20 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,03 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,94 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,84 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,73 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,58 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std