Referenzen
Gutekunst:2.00X9.00X32.00D
Rubix:65837
Hersteller:D-262A-15




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 32 mm |
Produktdetails : 2.00X9.00X32.00D Druckfeder D-262A-15
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,69 mm, Steigung der Feder (s):4 mm, Federrate(R):29,813 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,96 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,04 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):329,1 N, Toleranz Fn (Fntol):25,48 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,02 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,19 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):291,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):24,9 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,69 mm, Steigung der Feder (s):4 mm, Federrate(R):29,813 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,96 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,04 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):329,1 N, Toleranz Fn (Fntol):25,48 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,02 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,19 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):291,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):24,9 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std