Referenzen
Gutekunst:0.50X2.50X12.00D
Rubix:105133
Hersteller:D-089




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 12 mm |
Produktdetails : 0.50X2.50X12.00D Druckfeder D-089
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,44 mm, Steigung der Feder (s):0,92 mm, Federrate(R):3,26 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,89 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):12,68 N, Toleranz Fn (Fntol):1,61 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,74 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):11,28 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,59 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,44 mm, Steigung der Feder (s):0,92 mm, Federrate(R):3,26 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,89 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):12,68 N, Toleranz Fn (Fntol):1,61 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,74 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):11,28 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,59 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std