Referenzen
Gutekunst:1.00X4.00X26.90D
Rubix:65073
Hersteller:D-179D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 26,9 mm |
Produktdetails : 1.00X4.00X26.90D Druckfeder D-179D
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,71 mm, Steigung der Feder (s):1,671 mm, Federrate(R):10,27 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,42 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,48 mm, Knicklänge(Lk):18,91 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):76,82 N, Toleranz Fn (Fntol):8,47 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,38 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):66,96 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,32 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,71 mm, Steigung der Feder (s):1,671 mm, Federrate(R):10,27 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,42 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,48 mm, Knicklänge(Lk):18,91 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):76,82 N, Toleranz Fn (Fntol):8,47 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,38 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):66,96 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,32 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 26,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std