Referenzen
Gutekunst:1.60X15.40X43.30D-VA
Rubix:105363
Hersteller:VD-217C




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 43,3 mm |
Produktdetails : 1.60X15.40X43.30D-VA Druckfeder VD-217C-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,4 mm, Steigung der Feder (s):7,582 mm, Federrate(R):2,855 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):29,2 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):83,366 N, Toleranz Fn (Fntol):5,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,87 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):80,368 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,2 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,4 mm, Steigung der Feder (s):7,582 mm, Federrate(R):2,855 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):29,2 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):83,366 N, Toleranz Fn (Fntol):5,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,87 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):80,368 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,2 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 43,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std