Referenzen
Gutekunst:0.16X2.00X20.90D-VA
Rubix:481458
Hersteller:VD-2055




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,16 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,16 mm |
| Länge | 20,9 mm |
Produktdetails : 0.16X2.00X20.90D-VA Druckfeder VD-2055-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,46 mm, Steigung der Feder (s):1,108 mm, Federrate(R):0,039 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,43 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,47 mm, Knicklänge(Lk):18,59 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):0,642 N, Toleranz Fn (Fntol):0,07 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,93 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,72 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):0,623 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,07 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,46 mm, Steigung der Feder (s):1,108 mm, Federrate(R):0,039 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,43 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,47 mm, Knicklänge(Lk):18,59 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):0,642 N, Toleranz Fn (Fntol):0,07 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,93 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,72 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):0,623 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,07 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,16 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,16 mm |
| Länge | 20,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort