Referenzen
Gutekunst:0.80X5.60X59.00D
Rubix:100332
Hersteller:D-132E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 59 mm |
Produktdetails : 0.80X5.60X59.00D Druckfeder D-132E
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,62 mm, Steigung der Feder (s):2,282 mm, Federrate(R):0,932 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,54 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,46 mm, Knicklänge(Lk):52,74 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):31,18 N, Toleranz Fn (Fntol):1,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,01 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,53 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,95 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,62 mm, Steigung der Feder (s):2,282 mm, Federrate(R):0,932 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,54 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,46 mm, Knicklänge(Lk):52,74 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):31,18 N, Toleranz Fn (Fntol):1,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,01 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,53 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,95 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 59 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std