Referenzen
Gutekunst:0.55X8.45X61.60D
Rubix:94913
Hersteller:D-090G




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 61,6 mm |
Produktdetails : 0.55X8.45X61.60D Druckfeder D-090G
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,93 mm, Steigung der Feder (s):6,426 mm, Federrate(R):0,163 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):52,9 mm, Knicklänge(Lk):46,63 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,6 N, Toleranz Fn (Fntol):0,61 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,88 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):22,98 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,411 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,6 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,93 mm, Steigung der Feder (s):6,426 mm, Federrate(R):0,163 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):52,9 mm, Knicklänge(Lk):46,63 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,6 N, Toleranz Fn (Fntol):0,61 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,88 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):22,98 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,411 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,6 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 61,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen