Referenzen
Gutekunst:0.55X5.45X12.00D
Rubix:64575
Hersteller:D-090J




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 12 mm |
Produktdetails : 0.55X5.45X12.00D Druckfeder D-090J
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,44 mm, Steigung der Feder (s):3,271 mm, Federrate(R):1,645 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,51 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,49 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,97 N, Toleranz Fn (Fntol):0,93 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,45 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,57 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,93 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,44 mm, Steigung der Feder (s):3,271 mm, Federrate(R):1,645 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,51 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,49 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,97 N, Toleranz Fn (Fntol):0,93 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,45 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,57 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,93 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std