Referenzen
Gutekunst:5.80X33.20X115.00D-VA
Rubix:482125
Hersteller:VD-364R-07




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 39 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 5,8 mm |
| Länge | 115 mm |
Produktdetails : 5.80X33.20X115.00D-VA Druckfeder VD-364R-07-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,88 mm, Steigung der Feder (s):13,65 mm, Federrate(R):33,823 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):62,02 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):52,98 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1791,943 N, Toleranz Fn (Fntol):105 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):72,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,97 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1431,051 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):100 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,88 mm, Steigung der Feder (s):13,65 mm, Federrate(R):33,823 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):62,02 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):52,98 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1791,943 N, Toleranz Fn (Fntol):105 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):72,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,97 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1431,051 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):100 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 209 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 5,8 mm |
| Länge | 115 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort