Referenzen
Gutekunst:0.80X5.60X28.00D
Rubix:64927
Hersteller:D-132B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 28 mm |
Produktdetails : 0.80X5.60X28.00D Druckfeder D-132B
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,85 mm, Steigung der Feder (s):2,176 mm, Federrate(R):1,901 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,66 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):27,87 N, Toleranz Fn (Fntol):2,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,21 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,34 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):26,21 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,01 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,85 mm, Steigung der Feder (s):2,176 mm, Federrate(R):1,901 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,66 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):27,87 N, Toleranz Fn (Fntol):2,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,21 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,34 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):26,21 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,01 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std