Referenzen
Gutekunst:2.50X39.50X141.00D
Rubix:481213
Hersteller:D-263X




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 141 mm |
Produktdetails : 2.50X39.50X141.00D Druckfeder D-263X
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):5,91 mm, Steigung der Feder (s):25,182 mm, Federrate(R):1,174 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,27 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):115,73 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):135,8 N, Toleranz Fn (Fntol):8,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,53 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):49,86 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):132 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,92 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):5,91 mm, Steigung der Feder (s):25,182 mm, Federrate(R):1,174 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,27 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):115,73 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):135,8 N, Toleranz Fn (Fntol):8,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,53 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):49,86 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):132 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,92 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 141 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std