Referenzen
Gutekunst:0.90X9.10X76.30D
Rubix:65057
Hersteller:D-143D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 76,3 mm |
Produktdetails : 0.90X9.10X76.30D Druckfeder D-143D
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,11 mm, Steigung der Feder (s):4,865 mm, Federrate(R):0,572 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,28 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):57,02 mm, Knicklänge(Lk):62,92 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,63 N, Toleranz Fn (Fntol):1,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,05 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):31,62 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,68 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,11 mm, Steigung der Feder (s):4,865 mm, Federrate(R):0,572 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,28 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):57,02 mm, Knicklänge(Lk):62,92 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,63 N, Toleranz Fn (Fntol):1,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,05 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):31,62 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,68 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 76,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std