Referenzen
Gutekunst:2.50X16.00X61.00D
Rubix:66103
Hersteller:D-281




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 18,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 61 mm |
Produktdetails : 2.50X16.00X61.00D Druckfeder D-281
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,23 mm, Steigung der Feder (s):6,882 mm, Federrate(R):11,43 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):29,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):31,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):357,9 N, Toleranz Fn (Fntol):19,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):31,4 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,96 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):338,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):19,12 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,23 mm, Steigung der Feder (s):6,882 mm, Federrate(R):11,43 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):29,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):31,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):357,9 N, Toleranz Fn (Fntol):19,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):31,4 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,96 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):338,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):19,12 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 61 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std