Referenzen
Gutekunst:1.00X10.00X31.60D
Rubix:122273
Hersteller:D-152A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 31,6 mm |
Produktdetails : 1.00X10.00X31.60D Druckfeder D-152A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,94 mm, Steigung der Feder (s):5,564 mm, Federrate(R):1,852 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,72 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):42,08 N, Toleranz Fn (Fntol):2,37 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,23 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):40,81 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,35 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,94 mm, Steigung der Feder (s):5,564 mm, Federrate(R):1,852 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,72 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):42,08 N, Toleranz Fn (Fntol):2,37 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,57 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,23 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):40,81 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,35 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 31,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std