Referenzen
Gutekunst:0.70X7.30X63.00D
Rubix:133056
Hersteller:D-115H-04




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 63 mm |
Produktdetails : 0.70X7.30X63.00D Druckfeder D-115H-04
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,01 mm, Steigung der Feder (s):3,776 mm, Federrate(R):0,381 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,99 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):47,01 mm, Knicklänge(Lk):52,65 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,91 N, Toleranz Fn (Fntol):1,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,51 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):22,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,33 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,02 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,01 mm, Steigung der Feder (s):3,776 mm, Federrate(R):0,381 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,99 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):47,01 mm, Knicklänge(Lk):52,65 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,91 N, Toleranz Fn (Fntol):1,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,51 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):22,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,33 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,02 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 63 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std