Referenzen
Gutekunst:0.80X10.00X175.00D
Rubix:64999
Hersteller:D-122A-01




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 175 mm |
Produktdetails : 0.80X10.00X175.00D Druckfeder D-122A-01
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):6,69 mm, Steigung der Feder (s):5,2 mm, Federrate(R):0,125 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):37,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):137,64 mm, Knicklänge(Lk):168,56 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,14 N, Toleranz Fn (Fntol):1,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):41,84 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):73,58 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):16,59 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,08 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):6,69 mm, Steigung der Feder (s):5,2 mm, Federrate(R):0,125 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):37,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):137,64 mm, Knicklänge(Lk):168,56 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,14 N, Toleranz Fn (Fntol):1,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):41,84 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):73,58 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):16,59 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,08 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 175 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std