Referenzen
Gutekunst:1.00X10.00X39.00D
Rubix:65191
Hersteller:D-153




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 39 mm |
Produktdetails : 1.00X10.00X39.00D Druckfeder D-153
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,32 mm, Steigung der Feder (s):4,471 mm, Federrate(R):1,199 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,37 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):31,61 N, Toleranz Fn (Fntol):2,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,7 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,32 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,04 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,32 mm, Steigung der Feder (s):4,471 mm, Federrate(R):1,199 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,37 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):31,61 N, Toleranz Fn (Fntol):2,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,7 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,32 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,04 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 39 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen