Referenzen
Gutekunst:1.00X7.00X16.50D-VA
Rubix:95027
Hersteller:VD-166J




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 16,5 mm |
Produktdetails : 1.00X7.00X16.50D-VA Druckfeder VD-166J-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,59 mm, Steigung der Feder (s):2,818 mm, Federrate(R):4,638 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):37,336 N, Toleranz Fn (Fntol):3,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,93 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):35,11 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,28 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,59 mm, Steigung der Feder (s):2,818 mm, Federrate(R):4,638 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):37,336 N, Toleranz Fn (Fntol):3,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,93 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):35,11 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,28 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 16,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort