Referenzen
Gutekunst:1.60X12.50X26.00D
Rubix:65698
Hersteller:D-218A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14,1 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 26 mm |
Produktdetails : 1.60X12.50X26.00D Druckfeder D-218A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,82 mm, Steigung der Feder (s):4,436 mm, Federrate(R):6,215 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):76,51 N, Toleranz Fn (Fntol):6,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,1 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):71,23 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,19 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,82 mm, Steigung der Feder (s):4,436 mm, Federrate(R):6,215 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):76,51 N, Toleranz Fn (Fntol):6,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,1 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):71,23 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,19 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,1 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std