Referenzen
Gutekunst:0.60X5.10X62.00D-VA
Rubix:64811
Hersteller:VD-090V




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,6 mm |
| Länge | 62 mm |
Produktdetails : 0.60X5.10X62.00D-VA Druckfeder VD-090V-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,9 mm, Steigung der Feder (s):2,613 mm, Federrate(R):0,364 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,24 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):43,76 mm, Knicklänge(Lk):57,04 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):15,929 N, Toleranz Fn (Fntol):0,93 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,28 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,394 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,92 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,9 mm, Steigung der Feder (s):2,613 mm, Federrate(R):0,364 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,24 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):43,76 mm, Knicklänge(Lk):57,04 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):15,929 N, Toleranz Fn (Fntol):0,93 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,28 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,394 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,92 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,6 mm |
| Länge | 62 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen