Referenzen
Gutekunst:3.60X36.40X61.70D-VA
Rubix:66399
Hersteller:VD-313F




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,6 mm |
| Länge | 61,7 mm |
Produktdetails : 3.60X36.40X61.70D-VA Druckfeder VD-313F-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,71 mm, Steigung der Feder (s):16,6 mm, Federrate(R):8,707 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):22,99 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):38,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):337,048 N, Toleranz Fn (Fntol):23,23 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,22 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):323,117 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):22,99 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,71 mm, Steigung der Feder (s):16,6 mm, Federrate(R):8,707 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):22,99 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):38,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):337,048 N, Toleranz Fn (Fntol):23,23 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,22 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):323,117 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):22,99 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,6 mm |
| Länge | 61,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std