Referenzen
Gutekunst:0.32X2.50X19.60D
Rubix:64452
Hersteller:D-042




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,82 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 19,6 mm |
Produktdetails : 0.32X2.50X19.60D Druckfeder D-042
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,74 mm, Steigung der Feder (s):1,016 mm, Federrate(R):0,37 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,01 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,59 mm, Knicklänge(Lk):15,59 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,281 N, Toleranz Fn (Fntol):0,34 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,58 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,071 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,33 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,74 mm, Steigung der Feder (s):1,016 mm, Federrate(R):0,37 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,01 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,59 mm, Knicklänge(Lk):15,59 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,281 N, Toleranz Fn (Fntol):0,34 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,58 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,071 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,33 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,82 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 19,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std