Referenzen
Gutekunst:4.00X32.00X79.50D
Rubix:66449
Hersteller:D-326




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 79,5 mm |
Produktdetails : 4.00X32.00X79.50D Druckfeder D-326
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,62 mm, Steigung der Feder (s):13,727 mm, Federrate(R):14,471 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):34,31 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):45,18 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):653,9 N, Toleranz Fn (Fntol):33,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):36,47 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,18 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):622,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):32,83 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,62 mm, Steigung der Feder (s):13,727 mm, Federrate(R):14,471 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):34,31 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):45,18 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):653,9 N, Toleranz Fn (Fntol):33,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):36,47 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,18 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):622,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):32,83 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 79,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std