Referenzen
Gutekunst:0.50X8.00X13.00D
Rubix:890109




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 13 mm |
Produktdetails : 0.50X8.00X13.00D Druckfeder D-063H-21
Druckfeder D-063H-21
Druckfeder D-063H-21
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 13 mm |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std