Referenzen
Gutekunst:1.25X16.00X140.00D-VA
Rubix:101487
Hersteller:VD-184




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17,25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 140 mm |
Produktdetails : 1.25X16.00X140.00D-VA-(VD-184) Druckfeder VD-184-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):4,63 mm, Steigung der Feder (s):11,1 mm, Federrate(R):0,417 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,53 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):116,47 mm, Knicklänge(Lk):117,13 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):48,568 N, Toleranz Fn (Fntol):2,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):26,23 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):36,09 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):47,442 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,52 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):4,63 mm, Steigung der Feder (s):11,1 mm, Federrate(R):0,417 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,53 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):116,47 mm, Knicklänge(Lk):117,13 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):48,568 N, Toleranz Fn (Fntol):2,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):26,23 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):36,09 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):47,442 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,52 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17,25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 140 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen