LOCTITE SI 5920 300ML KARTUSCHE Silikon 1K Flächendichtung Farbe: kupfer Hochtemperaturbest.

Dichtungsprodukt Silikon, Kupfer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:SI 5920
Rubix:66923
Hersteller:2061261
EAN:5010266210735
SI 5920 CO 300ML Dichtungsprodukt Silikon, Kupfer
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen300 ml
Typsilikon
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE SI 5920 300ML KARTUSCHE Silikon 1K Flächendichtung Farbe: kupfer Hochtemperaturbest.


LOCTITE SI 5920 ist eine niedrigfeste Flächendichtung auf Silikonbasis. Das Produkt wird zum Dichten von flexiblen Flanschen mit bearbeiteten Flächen oder für Gussflansche eingesetzt und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen bis 350 °C auftreten. Es kann Spaltgrößen bis 1 mm überbrücken und auch zur elektrischen Isolierung genutzt werden.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen300 ml
Typsilikon
Gewicht315 g
Min. Temperatur-50 °C
Max. Temperatur350 °C
Fußmaterialedelstahl
Zolltarifcode32141010
51,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std