540G310 Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 540, Grau, 310ml
3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 540
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:540GCA
Rubix:3479779
Hersteller:7000070298
EAN:04046719252992

Dokumente
Produktdetails : 540G310 Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 540, Grau, 310ml
Diese PU-Dichtmasse kombiniert dauerhafte Flexibilität und schnelle Aushärtung für Abdichtungs- und Verbindungsanwendungen. Kompatibel mit zahlreichen Substraten, passt sie sich Verbindungen von Materialien mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten an.
Eigenschaften:
Das 3M™ 540 ist eine einkomponentige Polyurethan-Dichtmasse, die mit Feuchtigkeit aushärtet, um eine dauerhaft elastische Verbindung zu bilden. Ihr niedriger Modul erleichtert die Abdichtung zwischen Materialien unterschiedlicher Art und trägt dazu bei, deren Maßänderungen aufzunehmen. Sie haftet auf zahlreichen Untergründen, insbesondere Kunststoffen, faserverstärktem Kunststoff (FRP), SMC, Aluminium, Edelstahl, beschichteten Metallen, lackierten Oberflächen und Holz. Nach der Aushärtung kann die Fuge lackiert werden, um sich in die Endbearbeitung der Verbindung einzufügen. Das Produkt kann manuell oder unter Druck aufgetragen werden.
Spezifikationen:
• Klebstofftyp: einkomponentiges Polyurethan
• Erscheinungsbild: thixotrope Paste
• Verfügbare Farben: weiß, grau, schwarz
• Anwendungstemperatur: von +5 °C bis +35 °C
• Einsatztemperatur: von -40 °C bis +90 °C
• Hautbildungszeit: 60-90 min
• Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 mm / 24 h
• Härte: 40 Shore A
• Modul bei 100 %: 0,98 MPa
• Spannung bei 100 %: 0,41 MPa
• Bruchdehnung: > 600 %
• Modul bei Bruch: 0,71 MPa
• Volumenverlust: 13,0 %
• Dichte: 1,13 kg/l (schwarz); 1,18 kg/l (andere Farben)
• Ungefährer Trockensubstanzanteil: 90 %
• Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Laugen: mittel
• UV-Beständigkeit: gut
• Salzsprühnebelbeständigkeit: ausgezeichnet
Normen:
• ISO 7390: Methode zur Charakterisierung des Fließverhaltens der Dichtmasse unter den angegebenen Prüfbedingungen
• ISO 291: Norm zur Bestimmung der Hautbildungszeit und der Aushärtungsgeschwindigkeit unter genormten Bedingungen
• DIN EN ISO 2811-2: Norm zur Messung der Dichte des Produkts
• ISO 868: Norm zur Bestimmung der Shore-A-Härte
• ISO 8339: Norm zur Messung von Modul, Spannung und Dehnung der Dichtmasse
• ISO 10563: Norm zur Bestimmung des Volumenverlusts nach der Aushärtung
Eigenschaften:
Das 3M™ 540 ist eine einkomponentige Polyurethan-Dichtmasse, die mit Feuchtigkeit aushärtet, um eine dauerhaft elastische Verbindung zu bilden. Ihr niedriger Modul erleichtert die Abdichtung zwischen Materialien unterschiedlicher Art und trägt dazu bei, deren Maßänderungen aufzunehmen. Sie haftet auf zahlreichen Untergründen, insbesondere Kunststoffen, faserverstärktem Kunststoff (FRP), SMC, Aluminium, Edelstahl, beschichteten Metallen, lackierten Oberflächen und Holz. Nach der Aushärtung kann die Fuge lackiert werden, um sich in die Endbearbeitung der Verbindung einzufügen. Das Produkt kann manuell oder unter Druck aufgetragen werden.
Spezifikationen:
• Klebstofftyp: einkomponentiges Polyurethan
• Erscheinungsbild: thixotrope Paste
• Verfügbare Farben: weiß, grau, schwarz
• Anwendungstemperatur: von +5 °C bis +35 °C
• Einsatztemperatur: von -40 °C bis +90 °C
• Hautbildungszeit: 60-90 min
• Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 mm / 24 h
• Härte: 40 Shore A
• Modul bei 100 %: 0,98 MPa
• Spannung bei 100 %: 0,41 MPa
• Bruchdehnung: > 600 %
• Modul bei Bruch: 0,71 MPa
• Volumenverlust: 13,0 %
• Dichte: 1,13 kg/l (schwarz); 1,18 kg/l (andere Farben)
• Ungefährer Trockensubstanzanteil: 90 %
• Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Laugen: mittel
• UV-Beständigkeit: gut
• Salzsprühnebelbeständigkeit: ausgezeichnet
Normen:
• ISO 7390: Methode zur Charakterisierung des Fließverhaltens der Dichtmasse unter den angegebenen Prüfbedingungen
• ISO 291: Norm zur Bestimmung der Hautbildungszeit und der Aushärtungsgeschwindigkeit unter genormten Bedingungen
• DIN EN ISO 2811-2: Norm zur Messung der Dichte des Produkts
• ISO 868: Norm zur Bestimmung der Shore-A-Härte
• ISO 8339: Norm zur Messung von Modul, Spannung und Dehnung der Dichtmasse
• ISO 10563: Norm zur Bestimmung des Volumenverlusts nach der Aushärtung
Stärken
• Gewährleistet eine dauerhafte Abdichtung zwischen Materialien mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten
• Trägt dank seiner dauerhaften Elastizität zur Langlebigkeit der Verbindungen bei
• Erleichtert Endbearbeitungsarbeiten dank der Möglichkeit, nach der Aushärtung lackiert zu werden
• Verkürzt die Inbetriebnahmezeit durch schnelle Aushärtung
• Wird auf einer großen Vielfalt von Materialien verwendet, um die Anzahl der in der Werkstatt benötigten Referenzen zu begrenzen
• Ermöglicht eine manuelle Anwendung oder eine Anwendung mit einer Druckluftpistole
• Trägt dank seiner dauerhaften Elastizität zur Langlebigkeit der Verbindungen bei
• Erleichtert Endbearbeitungsarbeiten dank der Möglichkeit, nach der Aushärtung lackiert zu werden
• Verkürzt die Inbetriebnahmezeit durch schnelle Aushärtung
• Wird auf einer großen Vielfalt von Materialien verwendet, um die Anzahl der in der Werkstatt benötigten Referenzen zu begrenzen
• Ermöglicht eine manuelle Anwendung oder eine Anwendung mit einer Druckluftpistole
Anwendungen
Die Dichtmasse 3M™ 540 findet Verwendung in den Bereichen Bauwesen, allgemeine Industrie und Transport, für die Verbindung und Abdichtung von Teilen, die Temperaturschwankungen oder Vibrationen ausgesetzt sind. Sie eignet sich für Abdichtungsarbeiten zwischen unterschiedlichen Materialien, zum Beispiel zwischen einer SMC-Verbundwerkstoffplatte und einer Aluminiumstruktur, oder zwischen einem beschichteten Blech und einem Holzträger. Auf dem Transportmarkt wird sie zum Kleben und Abdichten von Paneelen, Klappen und Karosserieverbindungen verwendet, unter Einhaltung eines ausschließlich industriellen und gewerblichen Gebrauchs. In der Metallbearbeitung gewährleistet sie die Befestigung und Abdichtung von Edelstahl- oder Aluminiumteilen, die der Witterung ausgesetzt sind. Das Auftragen erfolgt zwischen 5 °C und 35 °C, auf trockenen und staub- oder fettfreien Untergründen, mit vorheriger Reinigung mit Alkohol, Methylethylketon oder Aceton, falls erforderlich.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 508 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 310 ml |
| Farbe | grau |
| Typ | ms-hybridpolymer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,92 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
109,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std