840437 FF10 Gewindedichtgel für Pumpen 35 ml

FILETANCHE GEL - FF10 Gelförmige Gewindedichtung in der Pumpflasche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:840437
Rubix:3283322
EAN:3660338059179
840437 FF10 Gewindedichtgel für Pumpen 35 ml

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen35 ml
Farbegelb
Typsilikon
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840437 FF10 Gewindedichtgel für Pumpen 35 ml


Anwendung: Kompatibel mit der Norm DIN DVGW EN 751-1 über Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen.
Zum Abdichten metallischer Gewindeverbindungen. Hochviskoses Gel.
Thixotrop und nicht fließend, selbst in vertikaler Position. Die thixotrope Formel ermöglicht eine optimale Verteilung des Produkts zwischen den Klebestellen für perfekten Halt. Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Geeignet für den Kontakt mit Gasen, Trinkwasser, Hydraulikflüssigkeiten und Druckluft.
Farbe: Gelb.
Eigenschaften der Pumpflasche: Sehr präzise Dosierung durch einfachen Fingerdruck. Präzises Auftragen an der gewünschten Stelle ohne Risiko, dass der Klebstoff verläuft. Ideal für schwer zugängliche Stellen.
In allen Positionen (360°) einsetzbar
Eigenschaften:
Basis: Anaerober Klebstoff.
Viskosität: 17000 bis 25000 mPa.s
Zulässige Temperatur nach Polymerisation: - 50 bis +150 °C.
Berstdruckfestigkeit der Verbindung nach vollständiger Aushärtung.
Max. Gewindedurchmesser: 80 mm (3 Zoll)
Verpackung: 35-g-Flasche - 100 % recyclingfähig.
Pumpflasche mit Applikatortülle.
In Deutschland hergestellt.

Stärken

Vollständiger Verbrauch des Produkts
Keine Verschmutzung des Gels bei der Anwendung, da kein Einreiben erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen35 ml
Farbegelb
Typsilikon
Min. Temperatur-50 °C
Max. Temperatur150 °C
269,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
321,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen