LOCTITE SI 5910 BK 80ML TUBE Silikon 1K Flächendichung Farbe: schwarz Ölbeständig
Flächendichtung 5910
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SI 5910
Rubix:507588
Hersteller:2061760
EAN:5010266429670

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SI 5910 BK 80ML TUBE Silikon 1K Flächendichung Farbe: schwarz Ölbeständig
Loctite SI 5910 für flexible Flansche, bearbeitete Flächen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff, Anwendungsbereiche: Ölwanne, Ventildeckel, Einlasskrümmer, Steuergehäusedeckel, Getriebedeckel, Differentialgehäusedeckel etc., Farbe: Schwarz, Einsatztemperaturbereich: -60 C bis +200 C, Max. Spalt: 1mm, Hautbildungszeit: 40 min., Durchhärtung in 24 h: 2,75mm, Festigkeit: Niedrig, Aushärtesystem: Feuchtigkeit (Silikon), Gebindegrößen: 50ml und 300ml Kartusche, 80ml Tube, 200ml Dose
Dauerelastische Flächendichtung geeignet für Verwindungssteife Flanschen, für Kunststoff/Kunststoff und Metall/Kunststoff Verbindungen. Hervorragend Kühlmittel- und Ölbeständigkeit. Aushärtung unter Luftfeuchtigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 151x140x231 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 80 ml |
| Farbe | schwarz |
| Typ | silikon |
| Gewicht | 80 g |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Zolltarifcode | 32141010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std