LOCTITE SI 5940 BK 310ML KARTUSCHE Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff) Farbe: schwarz
Loctite 5940 Silikondichtung in 100 ml, Ref. 2064415
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SI 5940
Rubix:2119337
Hersteller:2064411
EAN:4058093026212

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SI 5940 BK 310ML KARTUSCHE Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff) Farbe: schwarz
Dichtung aus einkomponentigem Silikonelastomer. Härtet bei Kontakt mit der Umgebungsfeuchtigkeit aus. Für allgemeine strukturelle Dicht- und Klebeanwendungen in der Automobilindustrie, als spielfähige Dichtung oder als JPP (Polymerized On-Piece Joint). - Basis: einkomponentiges Silikon. - Anwendungstemperatur: -55 bis 200 °C. - Farbe: schwarz. - Geruch: essigsauer. - Zeit bis zur Hautbildung: 14 Min. - Verpackung: Tube 100 ml.
Stärken
Hochflexibles Einkomponentensilikon, bei Raumtemperatur vulkanisierend. Schutz vor hohen Temperaturen. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung. Lösungsmittelfrei.
Anwendungen
Haftet auf sauberen Metalloberflächen, Glas, allen Arten von nicht fettendem Holz, Silikonharzen, vernetztem Silikonkautschuk, Keramik, Natur- und Kunstfasern und den meisten Kunststoffen und lackierten Oberflächen. Anwendung zur Abdichtung an Motor, Getriebe und im Karosseriebereich zum Kleben und Abdichten von Seitenschutzleisten, Badges oder Fahrzeuglogos. Kann auch für verschiedene Anwendungen als Dichtung, als Fülldichtung sowie für allgemeine Verklebungen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 310 ml |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Typ | silikon |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen