LOCTITE SI 5926 310ML KARTUSCHE Silikon 1K Flächendichtung Farbe: blau Universell
Flächendichtung blau (209125)No.6
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SI 5926
Rubix:507592
Hersteller:2064436
EAN:5010266002378

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SI 5926 310ML KARTUSCHE Silikon 1K Flächendichtung Farbe: blau Universell
LOCTITE SI 5926 ist eine universelle, elastische Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Dieses Produkt ist beständig gegen Alterung, Witterungseinflüsse und Temperaturwechselbelastung, ohne zu verspröden, zu reißen oder zu schrumpfen. Typische Anwendungen sind u.a. Ventildeckel, Steuergehäusedeckel, Differentialgehäusedeckel, Ölwannen, Getriebeölwannen. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis 200°C.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 310 ml |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Typ | silikon |
| Min. Temperatur | -54 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 32141010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std