LOCTITE 518 300ML KARTUSCHE Anaerobe Flächendichtung mittelfest Farbe: rot
Loctite 518
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:518 CR 300ML EGFD
Rubix:67053
Hersteller:2069177
EAN:5010266012131

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 518 300ML KARTUSCHE Anaerobe Flächendichtung mittelfest Farbe: rot
Das Dichtmittel LOCTITE® 518 wurde speziell für die Herstellung von Flächendichtungen mit mittlerer Festigkeit und hoher Kontaminationstoleranz entwickelt. Dieses halbflexible, anaerobe Flächendichtmittel eignet sich ideal für die Montage von starren Metalloberflächen aus Gusseisen, Stahl und Aluminium und überbrückt Spaltmaße bis zu 0,25 mm. Es bildet eine chemikalienbeständige, elastische Dichtung mit hervorragender Haftung. Die spezielle Formulierung ermöglicht ein einfaches Demontieren der Bauteile – auch nach mehrfacher Verwendung. Die Anwendung erfolgt wahlweise manuell oder über ein Dosiersystem, was eine praxisnahe und effiziente Lösung zur Abdichtung starrer Flanschverbindungen bietet.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Dimethacrylatester
• Farbe: Rot
• Physikalischer Zustand: Gel
• Dichte bei 25 °C: 1,13
• Spaltüberbrückung: bis 0,25 mm
• Fixierzeit auf Stahl: ca. 25 Minuten
• Temperaturbeständigkeit im Einsatz: -55 °C bis +150 °C
• Lagertemperatur: 8 °C bis 21 °C
• Viskosität: 750.000 mPa·s (cP)
Normen:
LOCTITE® 518 ist NSF-gelistet. Diese Zertifizierung bestätigt, dass das Produkt die Anforderungen an Sicherheit und Qualität in Bereichen erfüllt, in denen ein Kontakt mit Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden kann.
Markeninformationen:
LOCTITE®, eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies, steht weltweit für innovative Kleb- und Dichtungslösungen im industriellen Umfeld. Mit einem klaren Fokus auf Montage- und Wartungsanwendungen bietet LOCTITE® leistungsstarke Produkte zur Effizienzsteigerung industrieller Prozesse. Die Lösungen sind auf eine Vielzahl technischer Anwendungen abgestimmt und unterstützen professionelle Anwender bei der Optimierung ihrer Betriebsabläufe. Dank tiefgreifender technischer Expertise und strenger Qualitätsstandards erfüllt LOCTITE® selbst anspruchsvollste industrielle Anforderungen. Die Marke verpflichtet sich zu kontinuierlicher Innovation unter Wahrung höchster Sicherheits- und Qualitätsnormen.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Dimethacrylatester
• Farbe: Rot
• Physikalischer Zustand: Gel
• Dichte bei 25 °C: 1,13
• Spaltüberbrückung: bis 0,25 mm
• Fixierzeit auf Stahl: ca. 25 Minuten
• Temperaturbeständigkeit im Einsatz: -55 °C bis +150 °C
• Lagertemperatur: 8 °C bis 21 °C
• Viskosität: 750.000 mPa·s (cP)
Normen:
LOCTITE® 518 ist NSF-gelistet. Diese Zertifizierung bestätigt, dass das Produkt die Anforderungen an Sicherheit und Qualität in Bereichen erfüllt, in denen ein Kontakt mit Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden kann.
Markeninformationen:
LOCTITE®, eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies, steht weltweit für innovative Kleb- und Dichtungslösungen im industriellen Umfeld. Mit einem klaren Fokus auf Montage- und Wartungsanwendungen bietet LOCTITE® leistungsstarke Produkte zur Effizienzsteigerung industrieller Prozesse. Die Lösungen sind auf eine Vielzahl technischer Anwendungen abgestimmt und unterstützen professionelle Anwender bei der Optimierung ihrer Betriebsabläufe. Dank tiefgreifender technischer Expertise und strenger Qualitätsstandards erfüllt LOCTITE® selbst anspruchsvollste industrielle Anforderungen. Die Marke verpflichtet sich zu kontinuierlicher Innovation unter Wahrung höchster Sicherheits- und Qualitätsnormen.
Stärken
• Zuverlässige und dauerhafte Abdichtung von starren Metallflanschverbindungen
• Ausgleich von Toleranzen und Unebenheiten bis zu 0,25 mm für passgenaue Montage
• Beständig gegen Chemikalien und extreme Temperaturen
• Einfache Anwendung per Hand oder Applikationssystem
• Schnelle Aushärtung ohne Primer – selbst auf passiven Oberflächen
• Problemlose Demontage ohne Beschädigung der Dichtflächen
• Hohe Toleranz gegenüber verschmutzten Oberflächen
• Ausgleich von Toleranzen und Unebenheiten bis zu 0,25 mm für passgenaue Montage
• Beständig gegen Chemikalien und extreme Temperaturen
• Einfache Anwendung per Hand oder Applikationssystem
• Schnelle Aushärtung ohne Primer – selbst auf passiven Oberflächen
• Problemlose Demontage ohne Beschädigung der Dichtflächen
• Hohe Toleranz gegenüber verschmutzten Oberflächen
Anwendungen
LOCTITE® 518 eignet sich optimal für industrielle Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Dichtung starrer Flanschverbindungen aus Gusseisen, Stahl oder Aluminium erforderlich ist. Typische Einsatzgebiete sind die Abdichtung von Gehäusedeckeln, Motor- und Getriebegehäusen. Besonders gefragt ist das Produkt in der industriellen Fertigung, Instandhaltung und mechanischen Reparatur. Es stellt eine effektive Lösung zur Leckagevermeidung dar und erleichtert zugleich die Wartung vormontierter Systeme – ein unverzichtbares Dichtmittel für Wartungs- und Beschaffungsprofis im B2B-Bereich.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 300 ml |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Typ | silikon |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std