LOCTITE AA 330/SF 7388 40/50ML [CHEM.VV] Strukturklebstoff (Acrylat) KIT SET mit Aktivator LO 7388
Zweistufiger Acrylat-Klebstoff Loctite AA 330
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:AA 330/7388 50ML DE
Rubix:752753
Hersteller:135288
EAN:5010266193854
![AA 330/7388 50ML [CHEM.VV] 2 Komp. Klebstoff 330 / 7388](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/44/58/1600001365844/Loctite_AA_330_230054_kit_40ml_EMEA-1-300Wx300H.jpg?v=230909220648+0200)
Dokumente
Produktdetails : LOCTITE AA 330/SF 7388 40/50ML [CHEM.VV] Strukturklebstoff (Acrylat) KIT SET mit Aktivator LO 7388
LOCTITE AA 330 ist ein universeller Klebstoff, der Metall, Holz, Ferrit, Keramik und plasticmaterials IsUsed.
LOCTITE AA 330 ist ein hellgelber, universell einsetzbarer Strukturklebstoff, der ideal geeignet ist, um unterschiedliche Werkstoffe miteinander zu verkleben, z. B. PVC, Phenolharze und Acrylate. Er hat mittlere bis hohe Viskosität, erzielt gute Schlagfestigkeit und hat einen Einsatztemperaturbereich bis +100 °C. Er erfordert einen Aktivator, LOCTITE SF 7388.
Stärken
Gute Schlagzähigkeit. Ideal für die Verklebung ungleicher Substrate wie PVC, Phenol- und Acrylverbindungen. mit Aktivator LOCTITE SF 7386 (oder LOCTITE SF7388)
Anwendungen
Produkt für allgemeine Zwecke. Zu den Anwendungen gehören Werkzeuggriffe, Geräte, Sportartikel und dekorative Verkleidungen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Farbe | farblos |
| Typ | acryl |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort