LOCTITE SI 5660 40ML TUBE Silikon 1K Flächendichung Farbe: grau Kühlwasserbeständig

Silikonflächendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:SI 5660
Rubix:1350062
Hersteller:1718240
EAN:5010266005256
SI 5660 40ML Silikonflächendichtung

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen40 ml
Farbegrau
Typsilikon
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE SI 5660 40ML TUBE Silikon 1K Flächendichung Farbe: grau Kühlwasserbeständig


LOCTITE SI 5660 ist ein grauer, einkomponentiger Silikon-Dichtstoff, der durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur aushärtet. Er bildet eine flexible, widerstandsfähige Dichtfuge und ist speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kühlflüssigkeiten sowie Wasser-Glykol-Gemischen erforderlich ist. Die thixotrope Konsistenz verhindert ein Verlaufen nach dem Auftragen und ermöglicht eine präzise, saubere Anwendung – ideal für größere Spaltmaße. Der Dichtstoff haftet ausgezeichnet auf Metallen und bestimmten Kunststoffen und überzeugt durch ein besonders anwenderfreundliches Gesundheits- und Sicherheitsprofil – ohne Kennzeichnungspflicht gemäß CLP-Verordnung.

Spezifikationen:
• Chemische Basis: Silikon
• Farbe/Optik: Homogene, graue Paste
• Aushärtung: Raumtemperatur (RTV)
• Besonderheiten: Nicht korrosiv
• Dichte (bei 25 °C): 1,5 g/cm³
• Extrusionsrate (0,62 MPa, 15 Sek., 25 °C): 200–700 g/min
• Hautbildungszeit (bei 25 °C, 50 % rel. Luftfeuchte): ≤ 60 Min.
• Aushärtungsgeschwindigkeit: 2,5 mm in 24 Stunden
• Geeignet für: Metall, bestimmte Kunststoffe

Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke der Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für innovative Kleb- und Dichtstofflösungen. Speziell entwickelt für industrielle Anwendungen in der Montage und Instandhaltung, bietet LOCTITE® leistungsstarke Produkte zur Prozessoptimierung in der Produktion und Wartung. Die Marke steht für technische Exzellenz, zertifizierte Qualität und höchste Zuverlässigkeit – ein geschätzter Partner für Profis in Einkauf, Instandhaltung und Lagerlogistik.

Stärken

• Schnelle Ausbildung einer flexiblen, belastbaren Dichtfuge
• Hervorragende Haftung auf vielen Werkstoffen, insbesondere Metallen und ausgewählten Kunststoffen
• Hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kühlmitteln und Wasser-Glykol-Gemischen
• Thixotrope Konsistenz für präzises Auftragen ohne Nachfließen
• Keine Gefahrstoffkennzeichnung – ideal für sicherheitskritische Einsatzbereiche
• Temperatur- und alterungsbeständig
• Kompatibel mit flexiblen Dichtflanschverbindungen

Anwendungen

LOCTITE SI 5660 eignet sich hervorragend zur Abdichtung von Bauteilen, die aggressiven Flüssigkeiten ausgesetzt sind, beispielsweise in der Automobilindustrie, im Maschinenbau oder bei Wartungsarbeiten im industriellen Umfeld. Ideal für Dichtflächen in Getrieben, Gussgehäusen und flexiblen Flanschverbindungen. Der Dichtstoff ist ausgelegt für Anwendungen bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchte auf sauberen, fettfreien Oberflächen. Ein zuverlässiger Dichtstoff für industrielle Profis, die dauerhafte und sichere Abdichtungslösungen suchen.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen40 ml
Farbegrau
Typsilikon
Min. Temperatur-50 °C
Max. Temperatur200 °C
Zolltarifcode35061000
11,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,71 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std