LOCTITE SI 5900 BK 300ML KARTUSCHE Silikon 1K Flächendichtung Silikon Farbe: schwarz

Dichtungsprodukt Silikon

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:SI 5900
Rubix:66913
Hersteller:2061874
EAN:5010266235851
SI 5900 BK 300ML Dichtungsprodukt Silikon
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen300 ml
Farbeschwarz
Typsilikon
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE SI 5900 BK 300ML KARTUSCHE Silikon 1K Flächendichtung Silikon Farbe: schwarz


LOCTITE SI 5900 ist eine niedrigfeste, feuchtigkeitshärtende thixotrope Paste auf Silikonbasis. Typische Anwendungen sind u. a. Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Steuergehäusedeckel und Ölwannen). Das Produkt eignet sich für Spaltgrößen bis 1 mm, die Hautbildungszeit beträgt nur 15 Minuten. Es ist einkomponentig und erfordert daher kein Mischen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen300 ml
Farbeschwarz
Typsilikon
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur200 °C
Zolltarifcode32141010
48,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std