796837 Gewindedichtung braun 50 g
ETANCH' FILET FIN Gewindedichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:796837
Rubix:3283333
EAN:3660338043222



Dokumente
Produktdetails : 796837 Gewindedichtung braun 50 g
Anwendung: Einkomponentenharz zur Abdichtung von Gewindeverbindungen von Hydraulik- und Druckluftkreisläufen sowie von Feinverbindungen im industriellen Bereich.
Ausschließlich für Metallverbindungen geeignet.
Farbe: Braun.
Eigenschaften:
Basis: Anaerober Klebstoff.
Dichtigkeit bis 19 mm (3/4 Zoll).
Viskosität: 300 bis 500 mPa.s
Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -50 bis +150 °C
Aushärtezeit auf M10-Stahlbolzen: 15 bis 30 Minuten.
Aushärtezeit auf M10-Messingbolzen: < 10 Minuten.
Komplette Aushärtung nach 24 Stunden.
Maximales Spiel: 0,15 mm
Maximaler Schraubendurchmesser: M26
Losbrechmoment nach DIN 54454: 15Nm
Scherfestigkeit nach DIN 54452: 14Nm/mm².
Verpackung: 50-g-Flasche
In Deutschland hergestellt.
Ausschließlich für Metallverbindungen geeignet.
Farbe: Braun.
Eigenschaften:
Basis: Anaerober Klebstoff.
Dichtigkeit bis 19 mm (3/4 Zoll).
Viskosität: 300 bis 500 mPa.s
Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -50 bis +150 °C
Aushärtezeit auf M10-Stahlbolzen: 15 bis 30 Minuten.
Aushärtezeit auf M10-Messingbolzen: < 10 Minuten.
Komplette Aushärtung nach 24 Stunden.
Maximales Spiel: 0,15 mm
Maximaler Schraubendurchmesser: M26
Losbrechmoment nach DIN 54454: 15Nm
Scherfestigkeit nach DIN 54452: 14Nm/mm².
Verpackung: 50-g-Flasche
In Deutschland hergestellt.
Stärken
Einsatztemperatur: -50 bis +150 °C
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Farbe | braun |
| Typ | silikon |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
209,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen