829240 Gewindedichtung weiß 50 ml

ETANCH' FILET Gewindedichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:829240
Rubix:3283334
EAN:3660338048210
829240 Gewindedichtung weiß 50 ml

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen50 ml
Farbeweiß
Typsilikon
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 829240 Gewindedichtung weiß 50 ml


Anwendung: Wirksame Abdichtung aller Feingewindeverbindungen.
Festigkeitsklasse: Niedrig.
Leichte Anwendung, geeignet für Hydraulik-, Pneumatik- und sonstige Verbindungen.
Keinerlei Verstopfungsrisiko an Leitungen.
Farbe: Weiß.
Eigenschaften:
Basis: anaerober Klebstoff.
Maximaler Gewindedurchmesser: 3 Zoll
Dichtheit: Berstdruckfestigkeit der Verbindung nach vollständiger Polymerisation.
Viskosität: 6000 bis 9000 mPa.s
Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -50 bis +150 °C.
Aushärtezeit auf M10-Stahlschrauben: 15 - 30 min
Aushärtezeit auf M10-Messingbolzen: < 10 min
Komplette Aushärtung nach: 12 Stunden.
Maximales Spiel: 0,30 mm
Scherfestigkeit nach DIN 54452: 5 - 10 N/mm²
Verpackung: 50-g-Tube.
In Deutschland hergestellt.

Stärken

Erneutes Abschrauben während der Anwendung möglich
Keinerlei Risiko der Verstopfung von Leitungen

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen50 ml
Farbeweiß
Typsilikon
Min. Temperatur-50 °C
Max. Temperatur150 °C
237,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
282,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen