LOCTITE SI 5980 100ML DRUCKGASDOSE Silikon 1K Flächendichung Farbe: schwarz Öl
Loctite SI 5980
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SI 5980
Rubix:2009439
Hersteller:2327036
EAN:4058093017159



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SI 5980 100ML DRUCKGASDOSE Silikon 1K Flächendichung Farbe: schwarz Öl
Flanschdichtmittel - ausgezeichnete Haftkraft. Ideal für Anwendungen mit großen Zwischenräumen. Etikettenfrei. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl. LOCTITE® SI 5980 ist ein Flanschdichtstoff, der speziell für Dichtungsanwendungen entwickelt wurde. Er hält Inline-Niederdrucktests stand, die nach der Montage der Flansche durchgeführt werden. Typische Anwendungen sind gestanzte Blechabdeckungen (Steuerradabdeckungen und Ölwannen), bei denen eine gute Ölbeständigkeit und die Fähigkeit, hohen Fugenbewegungen standzuhalten, erforderlich sind. Das Produkt weist führende Gesundheits- und Sicherheitsmerkmale auf.
Stärken
-Flanschdichtmittel für flexible Flansche
Gute Glykolbeständigkeit
Ausgezeichnete Ölbeständigkeit
Schwarze Farbe
Führend in Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen
Gute Glykolbeständigkeit
Ausgezeichnete Ölbeständigkeit
Schwarze Farbe
Führend in Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 100 ml |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Typ | silikon |
| Gewicht | 52 g |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Fußmaterial | gummi |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std