58-330-10 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

AlphaTec® 58-330

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:58-330 10
Rubix:2007228
Hersteller:58330100
EAN:0076490473082
58-330-10 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10
Länge320 mm
Chemikalienschutzwertjklopt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 58-330-10 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec


Die AlphaTec® 58-330 Schutzhandschuhe vereinen Komfort und Schutz dank ihrer hochwertigen Nitrilbeschichtung, die sowohl gegen Chemikalien als auch mechanische Risiken wirksam ist. Diese Sicherheitshandschuhe verwenden die AQUADRI™-Technologie, welche die Schweißbildung reduziert und gleichzeitig eine optimale Griffigkeit gewährleistet.

Eigenschaften:
Diese Handschuhe zeichnen sich durch ihre Nitrilbeschichtung aus, die einen außergewöhnlichen Schutz gegen Chemikalien, Durchstiche, Abrieb und Risse bietet. Die integrierte AQUADRI™-Technologie sorgt für überragenden Tragekomfort durch optimale Schweißabsorption. Die umgekehrte Rautenmuster-Oberfläche garantiert perfekten Halt auf trockenen und nassen Oberflächen, während die umklappbare Stulpe verhindert, dass Chemikalien auf die Unterarme tropfen.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Stulpenmodell: Crispin
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Nicht getestet
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 320 mm
• Farbe: Grün

Normen:
Diese Handschuhe entsprechen den folgenden europäischen Normen:

• EN ISO 21420
• EN 388 mit der Einstufung 3101X, welche die Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (3/4), Schnittverletzungen durch Klingen (1/4) und Durchstiche (1/4) bestätigt
• EN ISO 374-1 (JKLOPT): J – Natriumhydroxid 40 %, K – Schwefelsäure 96 %, L – Ammoniumhydroxid 25 %, O – Wasserstoffperoxid 30 %, P – Essigsäure 99 %, T – Formaldehyd 37 %
• EN ISO 374-5 – Zertifiziert zum Schutz vor Mikroorganismen wie Pilzen, Bakterien und Viren

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich persönlicher Schutzausrüstung und bietet Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstungen an. Seit der Gründung im Jahr 1893 steht die Marke für Innovation und Qualität. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen, darunter die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung, und erfüllt dabei höchste Sicherheitsstandards. Das Unternehmen setzt auf nachhaltige Produktionsprozesse und modernste Technologien, um Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit optimal zu kombinieren. Mit seinen Lösungen trägt Ansell dazu bei, die Sicherheit und Effizienz seiner Kunden zu verbessern und bleibt eine führende Referenz in der PSA-Branche.

Stärken

• Effektiver Schutz vor Chemikalien, Rissen, Durchstichen und Abrieb
• Hervorragender Tragekomfort dank AQUADRI™-Technologie zur Reduzierung von Schweißbildung
• Hervorragender Halt auf trockenen und nassen Oberflächen durch umgekehrte Rautenmuster-Oberfläche
• Schutz der Unterarme durch eine umklappbare Stulpe, die das Herunterlaufen von Chemikalien verhindert

Anwendungen

Die AlphaTec® 58-330 Handschuhe eignen sich ideal für verschiedene Tätigkeiten, darunter die Montage und Inspektion von Bauteilen, das Wechseln von Öl, Flüssigkeiten und Filtern sowie den Umgang mit Werkzeugen oder Reinigungs- und Lackierrobotern. Sie sind außerdem perfekt für Beschichtungsarbeiten, Abdichtungen und Lackierprozesse geeignet. Ihre Konstruktion macht sie ideal für den Transfer von festen oder flüssigen Komponenten zwischen Behältern oder Maschinen sowie für die Reinigung von Öfen, Destillationseinheiten und Pumpen. Diese Handschuhe finden Anwendung in zahlreichen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Metallverarbeitung, industrielle Ausrüstung und chemische Industrie.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht79 g
Größe10
Länge320 mm
Chemikalienschutzwertjklopt
Hauptmaterialnitril
Schutzklassenein
Packungaquadri® 2, nitril
Farbegrün
Stärke0,37 mm
Werkstoffaquadri® 2, nitril
4,91 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe