60224 GR. 10 BLAU Chemikalienschutzhandschuh rubiflex S NB35B, 35cm lang
Chemikalienschutzhandschuh rubiflex S NB35B
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6022410
Rubix:2707015
Hersteller:6022410
EAN:4048612008928

Produktdetails : 60224 GR. 10 BLAU Chemikalienschutzhandschuh rubiflex S NB35B, 35cm lang
Hohe Abriebfestigkeit und lange Einsatzzeit durch mehrlagigen Aufbau
• Vollbeschichtung aus NBR-Spezial (Nitril-Kautschuk)
• Trägermaterial: Baumwoll-Interlock
• Gute Beständigkeit gegenüber Fetten, Mineralölen und vielen Chemikalien
• Sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
• Lebensmitteltauglich
• Touchscreenfähig
• Farbe: blau Anwendungsbereich: Automobilindustrie, Chemische Industrie, Labor, Lackierarbeiten, Lebensmittelverarbeitung
• Vollbeschichtung aus NBR-Spezial (Nitril-Kautschuk)
• Trägermaterial: Baumwoll-Interlock
• Gute Beständigkeit gegenüber Fetten, Mineralölen und vielen Chemikalien
• Sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
• Lebensmitteltauglich
• Touchscreenfähig
• Farbe: blau Anwendungsbereich: Automobilindustrie, Chemische Industrie, Labor, Lackierarbeiten, Lebensmittelverarbeitung
Größe 10
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Chemikalienschutzwert | jkl |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 0,4 mm |
| Werkstoff | baumwoll-interlock |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
115,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std