87-108-10.5 SCHWARZ Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

AlphaTec 87108

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:87-108-10.5
Rubix:3018034
Hersteller:87108105
EAN:10076490443174
87-108-10.5 SCHWARZ Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10,5
Länge610 mm
Chemikalienschutzwertaklmpt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 87-108-10.5 SCHWARZ Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec


Der AlphaTec® 87-108 Schutzhandschuh von Ansell ist ein besonders strapazierfähiger Chemikalienschutzhandschuh, der optimalen Schutz vor aggressiven Chemikalien sowie hervorragende mechanische Widerstandsfähigkeit bietet. Gefertigt aus hochwertigem Naturlatex mit einer Wandstärke von 1,5 mm, überzeugt dieser Schutzhandschuh durch Robustheit, Langlebigkeit und Flexibilität – selbst bei anspruchsvollen industriellen Einsätzen. Das verlängerte und verstärkte Design schützt den Unterarm zuverlässig und macht ihn zur idealen Wahl für den Einsatz in industriellen Umgebungen.

Produktmerkmale:
Der AlphaTec® 87-108 besteht aus 1,5 mm starkem Naturlatex und bietet ausgezeichneten Schutz gegen wasserbasierte Chemikalien, Säuren und Lösungsmittel. Die glatte Oberfläche ist chloriert, um die äußere Struktur zu härten, die hygienischen Eigenschaften zu verbessern und die Reinigung zu erleichtern. Die extra lange, perlgerandete Stulpe verhindert effektiv das Eindringen von Flüssigkeiten und ermöglicht gleichzeitig ein einfaches An- und Ausziehen. Mit einer Gesamtlänge von 610 mm schützt der Handschuh die Hand, das Handgelenk sowie den Unterarm und gewährleistet eine umfassende Barriere gegen gefährliche Substanzen. Dank einer speziellen Latexformulierung bleibt der Handschuh trotz seiner Dicke besonders flexibel und bietet hohen Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Mit einem niedrigen akzeptablen Qualitätsniveau (AQL) von 0,65 wird eine gleichbleibend hohe Qualität sichergestellt. Silikonfrei gefertigt, eignet sich der Handschuh auch für sensible Einsatzbereiche mit hohen Hygieneanforderungen.

Spezifikationen:
• Handflächenstärke: 1,5 mm
• Aufbau: unbeschichtet, ohne Innenfutter
• Oberfläche: glatte, chlorierte Ausführung
• Stulpenausführung: perlgerandeter Abschluss
• Silikonfrei
• Waschtemperatur: bis 40 °C

Normen:
• EN 388 (3121B): Schutz vor Abrieb, Schnitt-, Weiterreiß- und Durchstichrisiken
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN ISO 374-1 (AKLMPT): Schutz gegen gefährliche Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz vor Mikroorganismen
• CE Kategorie III: für irreversible oder tödliche Risiken
• REACH-konform: frei von verbotenen Substanzen

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) mit Spezialisierung auf Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 steht Ansell für Innovation und Qualität. Das Unternehmen entwickelt PSA-Produkte für Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Nachhaltige Herstellungsverfahren und fortschrittliche Technologien sorgen für optimalen Schutz, hohen Tragekomfort und maximale Fingerfertigkeit. Ansell unterstützt Unternehmen dabei, Arbeitssicherheit und Effizienz nachhaltig zu verbessern und bleibt ein führender Name im PSA-Bereich.

Stärken

• Hervorragende Beständigkeit gegenüber wasserbasierten Chemikalien, Säuren und Lösungsmitteln
• Hoher mechanischer Schutz gegen Abrieb und Risse
• Überdurchschnittliche Länge für erweiterten Unterarmschutz
• Chlorierte Oberfläche für längere Lebensdauer und verbesserte Hygiene
• Flexible Materialeigenschaften trotz robuster Bauweise
• Einfaches An- und Ausziehen dank perlgerandeter Stulpe
• Silikonfrei – geeignet für sterile oder sensible Umgebungen
• Nachhaltige Fertigung mit 100 % erneuerbarer Energie

Anwendungen

• Handhabung industrieller Chemikalien
• Intensive Reinigungs- und Dekontaminationsarbeiten
• Wartung schwerer Maschinen oder industrieller Anlagen
• Bauarbeiten in chemischen oder feuchten Umgebungen
• Einsatz in der Landwirtschaft mit Pflanzenschutzmitteln
• Sandstrahlarbeiten und industrielle Instandhaltungsaufgaben
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe10,5
Länge610 mm
Chemikalienschutzwertaklmpt
Hauptmateriallatex
Farbeschwarz
31,64 € exkl. MwSt.
/ Paar
37,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe