37-520-9.5 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
AlphaTec 37520
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:37-520 9.5
Rubix:3260012
Hersteller:37520095
EAN:0076490442194




Dokumente
Produktdetails : 37-520-9.5 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Die AlphaTec® 37-520 Handschuhe von Ansell wurden speziell entwickelt, um einen zuverlässigen Schutz vor Chemikalien zu bieten und gleichzeitig hohen Tragekomfort zu gewährleisten. Sie verfügen über eine hellblaue Nitrilbeschichtung sowie eine chlorierte Oberfläche, welche das Risiko einer Kontamination bei der Lebensmittelverarbeitung minimiert. Durch ihr robustes Design bieten sie eine hervorragende Griffsicherheit und eine erhöhte Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Chemikalien.
Eigenschaften:
Diese chemikalienbeständigen Handschuhe kombinieren Schutz und Ergonomie dank ihrer Baumwollbeflockung, welche Feuchtigkeit aufnimmt und den Tragekomfort bei längerem Gebrauch verbessert. Das erhabene Griffmuster ermöglicht eine präzise und sichere Handhabung von Gegenständen, selbst in feuchten oder öligen Umgebungen. Die spezielle Nitrilformulierung sorgt für eine erhöhte Beständigkeit gegenüber Ölen, Lösungsmitteln und Fetten, ohne dabei an Flexibilität einzubüßen. Die Handschuhe sind konzipiert, um den hohen Anforderungen der Lebensmittel- und Chemieindustrie gerecht zu werden. Sie bieten einen optimalen Schutz vor beruflichen Risiken und lassen sich leicht an- und ausziehen, was die Anwendung besonders praktisch macht.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Länge: 345 mm
• Handflächenstärke: 0,35 mm
• Griffoberfläche: Diamantstruktur
• Latexfrei
• Silikonfrei
• Chlorierte Oberfläche
• Stulpenmodell: Crispin
Normen:
Diese Schutzhandschuhe erfüllen die folgenden industriellen Normen, um eine zuverlässige Sicherheit zu gewährleisten:
• EN ISO 21420: 2020 – Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN ISO 374-1-JKT – Schutz gegen Chemikalien
• EN ISO 374-5 – Schutz gegen Mikroorganismen
• EN 388 (3101A) – Mechanische Beständigkeit
• REACH-konform
• Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für persönliche Schutzausrüstung und bietet eine breite Palette an Produkten, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich die Marke dank ihres Engagements für Innovation und Qualität als Maßstab in der Branche etabliert. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Sektoren wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und stellt sicher, dass höchste Sicherheitsstandards erfüllt werden. Darüber hinaus legt das Unternehmen einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Praktiken in die Fertigungsprozesse. Dank modernster Technologien bieten die Produkte einen optimalen Schutz sowie den notwendigen Komfort und die Geschicklichkeit für die Arbeit. Ansell unterstützt seine Kunden dabei, die Arbeitssicherheit und Effizienz zu verbessern und bleibt so an der Spitze der PSA-Branche.
Eigenschaften:
Diese chemikalienbeständigen Handschuhe kombinieren Schutz und Ergonomie dank ihrer Baumwollbeflockung, welche Feuchtigkeit aufnimmt und den Tragekomfort bei längerem Gebrauch verbessert. Das erhabene Griffmuster ermöglicht eine präzise und sichere Handhabung von Gegenständen, selbst in feuchten oder öligen Umgebungen. Die spezielle Nitrilformulierung sorgt für eine erhöhte Beständigkeit gegenüber Ölen, Lösungsmitteln und Fetten, ohne dabei an Flexibilität einzubüßen. Die Handschuhe sind konzipiert, um den hohen Anforderungen der Lebensmittel- und Chemieindustrie gerecht zu werden. Sie bieten einen optimalen Schutz vor beruflichen Risiken und lassen sich leicht an- und ausziehen, was die Anwendung besonders praktisch macht.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Länge: 345 mm
• Handflächenstärke: 0,35 mm
• Griffoberfläche: Diamantstruktur
• Latexfrei
• Silikonfrei
• Chlorierte Oberfläche
• Stulpenmodell: Crispin
Normen:
Diese Schutzhandschuhe erfüllen die folgenden industriellen Normen, um eine zuverlässige Sicherheit zu gewährleisten:
• EN ISO 21420: 2020 – Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN ISO 374-1-JKT – Schutz gegen Chemikalien
• EN ISO 374-5 – Schutz gegen Mikroorganismen
• EN 388 (3101A) – Mechanische Beständigkeit
• REACH-konform
• Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für persönliche Schutzausrüstung und bietet eine breite Palette an Produkten, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich die Marke dank ihres Engagements für Innovation und Qualität als Maßstab in der Branche etabliert. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Sektoren wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und stellt sicher, dass höchste Sicherheitsstandards erfüllt werden. Darüber hinaus legt das Unternehmen einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Praktiken in die Fertigungsprozesse. Dank modernster Technologien bieten die Produkte einen optimalen Schutz sowie den notwendigen Komfort und die Geschicklichkeit für die Arbeit. Ansell unterstützt seine Kunden dabei, die Arbeitssicherheit und Effizienz zu verbessern und bleibt so an der Spitze der PSA-Branche.
Stärken
• Optimaler Schutz gegen Lösungsmittel und ölbasierten Chemikalien
• Hoher Tragekomfort durch feuchtigkeitsabsorbierende Baumwollbeflockung
• Verbesserte Griffsicherheit durch erhabene Oberflächenstruktur
• Geringeres Kontaminationsrisiko dank chlorierter Oberfläche
• Latexfrei und silikonfrei – ideal für sensible Umgebungen
• Speziell entwickelt für Fachkräfte in der Lebensmittel- und Chemieindustrie
• Hoher Tragekomfort durch feuchtigkeitsabsorbierende Baumwollbeflockung
• Verbesserte Griffsicherheit durch erhabene Oberflächenstruktur
• Geringeres Kontaminationsrisiko dank chlorierter Oberfläche
• Latexfrei und silikonfrei – ideal für sensible Umgebungen
• Speziell entwickelt für Fachkräfte in der Lebensmittel- und Chemieindustrie
Anwendungen
Die AlphaTec® 37-520 Handschuhe werden für folgende Branchen empfohlen:
• Lebensmittelindustrie: Verarbeitung von Obst, Gemüse, Geflügel und Fertiggerichten
• Molkerei- und Käseproduktion: Herstellung und Handhabung von Milchprodukten
• Chemische Industrie: Umgang mit potenziell gefährlichen Substanzen
• Lebensmittelindustrie: Verarbeitung von Obst, Gemüse, Geflügel und Fertiggerichten
• Molkerei- und Käseproduktion: Herstellung und Handhabung von Milchprodukten
• Chemische Industrie: Umgang mit potenziell gefährlichen Substanzen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9,5 |
|---|---|
| Länge | 345 mm |
| Chemikalienschutzwert | jkl |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | blau |
| Stärke | 0,35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,56 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std